SMH MB80-1 1/2 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 422
EAN / GTIN 7291075359503
Codice del produttore 4550216

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura ,Diametro corpo (BD) 3.46″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.15″ ,Overall Length (OAL) 0.94″ ,Shank Size (SS) MB80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.46″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.15″
  • Overall Length (OAL): 0.94″
  • Shank Size (SS): MB80

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello